Monoprice 7139 | 1/4 İnç S Fişi 3.5mm S Jakına | 14c248 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 7139 1/4 İnç S Fişi 3.5 mm S Jakına | AA6JVH 14C248

MONOPRICE 7139 1/4 İnç S Fişten 3.5mm S Jak'a

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6JVH Model: 7139Çapraz Referans: 14C248
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
€2.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses Adaptörü
Kablo Tipi3.5 mm Kablo
RenkSiyah
Bağlantısı3.5 mm, 1/4 inç
Kurulum YöntemiTak ve Çalıştır
Port Sayısı2
Girişler1
UPC844660071396

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiRenkBağlantısıPort SayısıÜcret
MONOPRICE 2671 Toslink (f) - Tslink Mini (m) Adaptörü | AA6JUH 14C215 2671Toslink Kablosu, Toslink Mini KablosuSiyahToslink, Toslink Mini2€4.40
MONOPRICE 7121 2.5 mm M Fiş - 3.5 mm M Jak | AA6JUV 14C230 71213.5 mm KabloSiyah2.5 mm, 3.5 mm2€1.00
MONOPRICE 7122 2.5 mm M Fiş - 3.5 mm S Jak | AA6JUW 14C231 71223.5 mm KabloSiyah2.5 mm, 3.5 mm2-
TEKLİF TALEBİ
MONOPRICE 7124 2.5 mm S Fiş - 3.5 mm S Jak | AA6JUY 14C233 71243.5 mm KabloSiyah2.5 mm, 3.5 mm2€1.54
MONOPRICE 7126 3.5 mm S Fişi, 2.5 mm S Jakına | AA6JVA 14C235 71262.5 mm KabloSiyah2.5 mm, 3.5 mm2€1.56
MONOPRICE 7128 3.5 mm M 3.5 mm S Jakına Fiş | AA6JVB 14C237 71283.5 mm KabloSiyah2.5 mm, 3.5 mm2€1.54
MONOPRICE 7135 3.5 S Fiş 1 / 4inç S Jakına | AA6JVE 14C244 71351/4 inç KabloSiyah3.5 mm, 1/4 inç2€1.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 7139 1/4 İnç S Fişten 3.5mm S Jak'a
€2.03 / Adet