MONOPRICE 7158 3.5mm M Fiş 3.5mm S Jak Metal
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ses Adaptörü |
Kablo Tipi | 3.5 mm Kablo |
Renk | Altın |
Bağlantısı | 3.5mm |
Kurulum Yöntemi | Tak ve Çalıştır |
Port Sayısı | 2 |
Girişler | 1 |
UPC | 844660071587 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.32 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8536698000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kablo Tipi | Renk | Bağlantısı | Port Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | Toslink Kablosu, Toslink Mini Kablosu | Siyah | Toslink, Toslink Mini | 2 | €4.40 | ||
7121 | 3.5 mm Kablo | Siyah | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.00 | ||
7122 | 3.5 mm Kablo | Siyah | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
7124 | 3.5 mm Kablo | Siyah | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.54 | ||
7126 | 2.5 mm Kablo | Siyah | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.56 | ||
7128 | 3.5 mm Kablo | Siyah | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | €1.54 | ||
7135 | 1/4 inç Kablo | Siyah | 3.5 mm, 1/4 inç | 2 | €1.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00