Monroe Pmp Lpb150200 | Alın Menteşesi Plastik 145 Lb Siyah 270 Derece | 30zn75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP LPB150200 Popo Menteşe Plastik 145 Lb Siyah 270 Derece | AG2AEM 30ZN75

MONROE PMP LPB150200 Alçı Menteşe Plastik 145 Lb Siyah 270 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AEM Modeli: LPB150200Çapraz Referans: 30ZN75

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Popo Menteşe
RenkSiyah
KöşelerKare
donanımDahil Değil
Yükseklik2"
Yaprak Başına Delik2
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.128 "
Yükleme kapasitesi145 lb
MalzemePlastik
Montajyüzey
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926305000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşelerYükseklikYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesigenişlikÜcret
MONROE PMP LPB100150 Popo Menteşe Plastik 108 Lb Siyah 270 Derece | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Kare1.5 "20.092 "108 lb1"€4.59
MONROE PMP LPB250300 Popo Menteşe Plastik 360 Lb Siyah 270 Derece | AG2AEN 30ZN76 LPB250300Kare3"30.168 "360 lb2.5 "€13.65
MONROE PMP LPB100300 Popo Menteşe Plastik 183 Lb Siyah 270 Derece | AG2AEP 30ZN77 LPB100300Kare3"20.11 "183 lb1"€6.69
MONROE PMP LPB350350 Dipçik Menteşe Plastik 615 Lb Siyah 270 Derece | AG2AEQ 30ZN78 LPB350350yarıçap3.5 "30.25 "615 lb3.5 "€20.75
MONROE PMP LPB400400 Popo Menteşe Plastik 748 Lb Siyah 270 Derece | AG2AER 30ZN79 LPB400400yarıçap4"40.25 "748 lb4"€22.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP LPB150200 Alçı Menteşe Plastik 145 Lb Siyah 270 Derece
€6.69 / Adet