Monroe Pmp Ph-0212 | Çekme Kolu Alüminyum Mat | 4kzz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP PH-0212 Çekme Kolu Alüminyum Mat | AD8MMM 4KZZ4

MONROE PMP PH-0212 Çekme Kolu Alüminyum Mat

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MMM Modeli: PH-0212Çapraz Referans: 4KZZ4
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
€9.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkGümüş
Bitişmat
Kavrama Dia.1 / 2 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeAlüminyum
Delik Merkezinin Merkeze Montajı12.125 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon2"
Vida Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İç Montaj Deliği Ctr. Ctr. (10-1 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Merkezinin Merkeze MontajıRenkBitişMontaj TipiÇalışma Sıcaklığı.UzunlukProjeksiyonVida BoyutuÜcret
MONROE PMP PH-0100 Çekme Kolu Dişli Delikler 3 İnç Yükseklik | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"GümüşmatDişli delikler--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 Çekme Kolu Mat 3-1 / 2 İnç Yükseklik | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "GümüşmatDişli delikler--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Çekme Kolu Alüminyum 4 İnç Yükseklik | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"GümüşmatDişli delikler--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Çekme Kolu Alüminyum 4 İnç Yükseklik | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"GümüşmatDişli delikler--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Çekme Kolu Dişli Delikler Mat | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"GümüşmatDişli delikler--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 Çekme Kolu Dişli Delikler Mat | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"GümüşmatDişli delikler--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 Çekme Kolu Alüminyum 6 İnç Yükseklik | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"GümüşmatDişli delikler--2.375 "1 / 4-20€25.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP PH-0212 Çekme Kolu Alüminyum Mat
€9.57 / Adet