Monroe Pmp Ph-0303 | Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | 4lan6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP PH-0303 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXR 4LAN6

MONROE PMP PH-0303 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8MXR Modeli: PH-0303Çapraz Referans: 4LAN6
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
€3.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Katlanır Çekme Kolu
RenkGümüş
Kesim Yüksekliği2-21 / 64 "
Kesim Genişliği2-13 / 16 "
BitişCilalı Çinko
Kavrama Dia.1 / 4 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeÇelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı3"
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon3 / 8 "
Vida Boyutu1/4
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuRenkBitişKavrama Dia.Yük Anma (E / H)MalzemeDelik Merkezinin Merkeze MontajıProjeksiyonÜcret
MONROE PMP PH-0304 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8GümüşCilalı3 / 32 "Yok hayır316 Paslanmaz Çelik3"3 / 8 "€14.53
MONROE PMP PH-0305 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6GümüşCilalı1 / 8 "Yok hayır304 Paslanmaz Çelik1.5 "11 / 32 "€6.80
MONROE PMP PH-0306 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8GümüşCilalı3 / 16 "Yok hayır304 Paslanmaz Çelik3"3 / 8 "€8.01
MONROE PMP PH-0307 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10GümüşCilalı Çinko3 / 4 "Yok hayırÇelik3"19 / 64 "€7.70
MONROE PMP PH-0309 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10Siyahmat3 / 4 "NÇelik3.75 "21 / 32 "€21.30
MONROE PMP PH-0310 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8GümüşCilalı15 / 64 "Yok hayır304 Paslanmaz Çelik2.187 "5 / 16 "€9.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP PH-0303 Gömme Katlanır Çekme Kolu Çelik
€3.68 / Adet