Monroe Pmp Ph-0320 | Yüke Dayanıklı Katlanır Çekme Kolu Doğal | 4lar5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP PH-0320 Yük Dereceli Katlanır Çekme Kolu Naturel | AD8MYK 4LAR5

MONROE PMP PH-0320 Yüke Dayanıklı Katlanır Çekme Kolu Naturel

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MYK Modeli: PH-0320Çapraz Referans: 4LAR5
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
€65.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yük Dereceli Katlama Çekme Kolu
RenkDoğal (Madenden)
Kesim Yüksekliği3-9 / 32 "
Kesim Genişliği4-25 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
Kavrama Dia.19 / 32 "
donanımDahil Değil
Yükleme kapasitesi220 lb
Yük Anma (E / H)Y
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı6"
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Çalışma Sıcaklığı.-4 Derece ila 140 Derece F
Plaka kalınlığı3 / 64 "
Vida Boyutu#10
UPC461808405907
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.4-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişKavrama Dia.Yükleme kapasitesiMalzemeDelik Merkezinin Merkeze MontajıPlaka kalınlığıÜcret
MONROE PMP PH-0317 Yük Dereceli Katlanır Çekme Kolu Çelik | AD8MYG 4LAR2 PH-0317GümüşCilalı Çinko19 / 32 "176 lbÇelik6"3 / 64 "€23.65
MONROE PMP PH-0318 Yük Dereceli Katlama Çekme Kolu Çelik | AD8MYH 4LAR3 PH-0318GümüşCilalı Çinko51 / 64 "495 lbÇelik7.125 "1 / 16 "€44.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP PH-0320 Yüke Dayanıklı Katlanır Çekme Kolu Naturel
€65.49 / Adet