Ay Amerikalı 356-1562521 | Altıgen Burç Fnpt X Mnh 1-1/2 In X 2-1/2 In | 6any6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERICAN 356-1562521 Altıgen Burç Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFD 6ANY6

MOON AMERICAN 356-1562521 Altıgen Burç Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VFD Model: 356-1562521Çapraz Referans: 6ANY6
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
€44.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Hortumu Altıgen Burç Adaptörü
Temel Bağlantı TipiKadın x Erkek
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x NH Erkek
beden1-1/2" x 2-1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
MOON AMERICAN 356-1522061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In | AE7VFE 6ANY7 356-1522061NH Kadın x MNPT1 1/2 x 2 "€33.21
MOON AMERICAN 356-1522521 Altıgen Burç Fny x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Dişi x NH Erkek1-1/2" x 2-1/2"€42.17
MOON AMERICAN 356-2523061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE7VFQ 6ANZ7 356-2523061NH Kadın x MNPT2-1 / 2 "x 3"€62.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 356-1562521 Altıgen Burç Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In
€44.32 / Adet