Ay Amerika 356-2523061 | Altıgen Burç Fnh X Mnpt 2-1/2 In X 3 In | 6anz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERICAN 356-2523061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE7VFQ 6ANZ7

MOON AMERICAN 356-2523061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VFQ Model: 356-2523061Çapraz Referans: 6ANZ7
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
€62.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Hortumu Altıgen Burç Adaptörü
Temel Bağlantı TipiKadın x Erkek
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüNH Kadın x MNPT
beden2-1 / 2 "x 3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
MOON AMERICAN 356-1562521 Altıgen Burç Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFD 6ANY6 356-1562521FNPT x NH Erkek1-1/2" x 2-1/2"€44.32
MOON AMERICAN 356-1522061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In | AE7VFE 6ANY7 356-1522061NH Kadın x MNPT1 1/2 x 2 "€33.21
MOON AMERICAN 356-1522521 Altıgen Burç Fny x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Dişi x NH Erkek1-1/2" x 2-1/2"€42.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 356-2523061 Altıgen Burç Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In
€62.55 / Adet