Moon American 369-1061024 | Külbütör Pabucu Fnpt X Mnh 1 Giriş X 1 Giriş | 6apk0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERİKAN 369-1061024 Külbütör Pabucu Fnpt x Mnh 1 Giriş x 1 Giriş | AE7VKM 6APK0

MOON AMERICAN 369-1061024 Külbütör Pabucu Fnpt x Mnh 1 In x 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VKM Model: 369-1061024Çapraz Referans: 6APK0
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
€60.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Hortumu Külbütör Adaptörü
Temel Bağlantı TipiKadın x Erkek
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüFNPT x NH Erkek
beden1 "1 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiBağlantı TürübedenÜcret
MOON AMERICAN 367-0751014 Rocker Lug Gh Dişi x Mnpsh 3/4 In x 1 In | AD4FJR 41H451 367-0751014Kadın x ErkekGH Dişi x NPSH Erkek3/4 x 1 "€74.63
MOON AMERICAN 367-1011514 Rocker Pabucu Fnpsh x Mnpsh 1 In x 1-1/2 In | AD4FJT 41H452 367-1011514Kadın x ErkekNPSH Dişi x NPSH Erkek1 x 1 1/2 "€82.19
MOON AMERİKAN 367-1011524 Külbütör Pabucu Fnpsh x Mnh 1 In x 1-1/2 In | AD4FJU 41H453 367-1011524Kadın x ErkekNPSH Dişi x NH Erkek1 x 1 1/2 "€78.49
MOON AMERICAN 369-1010754 Rocker Pabucu Fnpsh x Gh Erkek 1 İnç x 3/4 İnç | AD4FJV 41H454 369-1010754Kadın x ErkekNPSH Dişi x GH Erkek1 "x 3 / 4"€61.61
MOON AMERİKAN 369-1011024 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJW 41H455 369-1011024Kadın x ErkekNPSH Dişi x NH Erkek1 "1 x"€71.64
MOON AMERİKAN 369-1511014 Külbütör Pabucu Fnpsh x Mnpsh 1-1/2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Kadın x ErkekNPSH Dişi x NPSH Erkek1-1 / 2 "x 1"€91.27
MOON AMERİKAN 378-1011014 Rocker Lug Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Çift ErkekNPSH Erkek x NPSH Erkek1 "1 x"€65.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 369-1061024 Külbütör Pabucu Fnpt x Mnh 1 In x 1 In
€60.48 / Adet