Parker N37471091 | Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 İnç Giriş | 3fep7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N37471091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 İnç Giriş | AC9AWT 3FEP7

PARKER N37471091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AWT Model: N37471091Çapraz Referans: 3FEP7
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
€557.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Valfi
Aktüatör / DönüşAir Pilot / Hava Dönüşü
Hacim Katsayısı9.30
Cv9.3
Yükseklik5.56 "
uzunluk4.07 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 125
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı3
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/4
Pilot Basıncı25
Bağlantı noktası boyutu1 Giriş, 1-1 / 4 Egzoz
TipNormalde açık
UPC094705147368
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
VakumHarici Pilot
genişlik4.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipgenişlikÜcret
PARKER N35431091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 3/8 İnç Giriş | AC9AWG 3FEN6 N 354310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€373.89
PARKER N35441091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWH 3FEN7 N 354410913.804.78 "3.06 "1/2 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€398.75
PARKER N35461091 Pilot Hava Kontrol Valfı, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu | AC9AWJ 3FEN8 N 354610919.305.56 "4.07 "3/4 Giriş, 1 EgzozNormalde kapalı4.38 "€572.68
PARKER N35471091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 1 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWK 3FEN9 N 354710919.305.56 "4.07 "1 Giriş, 1-1 / 4 EgzozNormalde kapalı4.38 "€572.68
PARKER N36481091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/4 İnç Giriş | AC9AWL 3FEP1 N 3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,047.98
PARKER N36491091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWM 3FEP2 N 3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,102.00
PARKER N37431091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 3/8 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWP 3FEP4 N 374310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde açık3.31 "€404.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N37471091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 İnç Giriş
€557.14 / Adet