MORSE DRUM 160M 4 Tekerlekli Tamburlu Kamyon, Ayakta Durabilen, Kıvılcıma Dayanıklı, 454 kg Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kamyon |
Kapasite | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 14 "28 için" |
Tambur Yüksekliği | 31 "41 için" |
Tambur Ebatı | 30 ila 85 gal. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Yükseklik | 63 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-160.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Yok hayır |
Tip | 4 teker |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlekler | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00