Davul el arabaları endüstriyel varillerin ve varillerin güvenli ve kolay bir şekilde hareket ettirilebilmesini sağlayan varil taşıma ekipmanlarıdır. Alan kısıtlamaları nedeniyle geleneksel makinelerin çalışamadığı yerler için mükemmeldirler. Bu varil kamyonlarını kullanarak, varili bir paletten dağıtım konumuna veya dar koridorlardan geçirebilirsiniz.
Günlük operasyonlarınız ağır, yüklü varillerin bir iş istasyonundan diğerine taşınmasını gerektiriyor mu? Varil taşıma operasyonları sırasında en yüksek üretkenliği sağlarken çalışanlarınız için güvenli bir ortam sağlamanın yollarını mı arıyorsunuz? Sizin için mükemmel bir çözümümüz var.
Morse 160-SS 4 tekerlekli tamburlu kamyon, kova, kova, varil veya varil gibi büyük konteynerleri taşır. Plastik üretimi, gıda işleme, metal işleme, filo bakımı, inşaat ve ilaç üretimi dahil olmak üzere bir dizi uygulama için kullanılır. Güvenlik, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sunan yenilikçi bir tasarıma sahiptir. Bu 4 tekerlekli varil kamyonun ergonomik yapısı, kullanıcının varilleri tamamen doluyken bile kolayca yüklemesine ve boşaltmasına olanak tanır. Bu, operatörün varilleri en dar koridorlarda bile ihtiyaç duyulan yere kolayca taşımasını sağlar.
Kullanım Alanları:
Ergonomik olarak tasarlanmış ve son derece çok yönlü Morse 160-SS 4 tekerlekli tamburlu kamyon 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve boncuk püskürtmeli kaplamaya sahiptir. Gıda ve ilaç uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Morse 160-SS, gıda ve ilaç endüstrilerinde ağır varilleri taşımak için kullanılan 4 tekerlekli bir tamburlu kamyondur. 114 litre (30 galon), 208 litre (55 galon) ve 322 litre (85 galon) varilleri kolayca işleyebilir ve çerçeveli fiber, çerçeveli plastik, çerçeveli poli, çerçeveli çelik, üst ambalaj ve kurtarma varilleriyle kullanılabilir.
- Bu Morse tamburlu kamyon, korozyona dayanıklı, 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve düz zeminde ve dar koridorlarda kullanım için 4 adet sert poliolefin tekerleğe (8 inç çapında) sahiptir. Pompa veya hortum kullanmadan sıvıları zahmetsizce dökmek için 32.4 cm yükseklikten dağıtım yapabilir.
- Kamyon tamburun tüm ağırlığını taşıdığı için kullanıcının tambur ağırlığını dengelemesi veya desteklemesi gerekmez.
- Varilleri yüklemek ve boşaltmak için kullanılan tamburun üst kenarına sabitlenmiş bir çan kancasına sahiptir.
- Morse tasarımı bu ergonomik, paslanmaz çelik tamburlu kamyon, daha iyi kavrama ve direksiyon kontrolü için ekstra uzun, U şeklinde bir mafsal koluna sahiptir.
- Morse 160-SS paslanmaz çelik varil kamyonu, varilleri korumak için geniş ve yuvarlatılmış dövme çelik burunlu çatallarla birlikte gelir. Varillerin kolay toplanmasını sağlayacak şekilde şekillendirilmiştir.
- Uygun saklama için 4 tekerlek üzerinde veya 2 tekerlek üzerinde dik durabilir.
- Bu ünite, çapı 14 ila 28 inç (35.6 ila 71.1 cm) ve yüksekliği 31 ila 41 inç (78.7 ila 104.1 cm) olan tamburları işleyebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Morse 5058-P Kayışlar: Bu kayışlar, Morse 160 Serisi, 4 tekerlekli tamburlu kamyonların kullanıldığı çerçevesiz bir plastik tamburu taşımak için tasarlanmıştır. Bu kayışlar, maksimum temas sağlamak ve varil hasarını azaltmak için kaplara/varillere uygundur. Bu kayışlar ayrıca kullanıcının düz kenarlı hemen hemen tüm silindirik nesneleri yerleştirmesine olanak tanır.
Standartlar ve Onaylar:
- Morse 160-SS paslanmaz çelik tamburlu kamyon ANSI/AWS D1.1 kaynak standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Kurulum:
- Morse 160-SS 4 tekerlekli tamburlu kamyon tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir, bu da operatörün üniteyi kurarken çok az veya hiç çaba gerektirmeyeceği anlamına gelir.
- Ek olarak, Morse 5058-SS 31 tekerlekli tamburlu kamyonun işlevselliğini artırmak için, çerçevesiz bir plastik varil veya 78.7 inçten (160 cm) daha kısa bir tamburun taşınması için Morse 4-P kayış kiti takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Morse, tamburlu el arabalarına ek olarak başka varil taşıma ekipmanları da sunuyor mu?
C. Evet, Morse, varil taşıyıcıları da dahil olmak üzere tam bir varil taşıma ekipmanı kataloğu sunar, oyuncak bebekler, döndürücüler, silindirler, kamyonlar, kaldırıcılar ve taklacılar. Kataloğumuzda olmayan bir şey mi arıyorsunuz? Üzülme. Ürünün hala mevcut olup olmadığını veya hangi alternatif ürünlerin mevcut olabileceğini öğrenmek için 24 gün 7 saat müsait olan müşteri yöneticilerimizle bağlantı kurun. Raptor Supplies müşterilerin ABD yedek parçalarını ve çevrimiçi kataloğumuzda bulunmayan ürünleri tedarik etmesine yardımcı olmak için özel bir satın alma ekibine sahiptir. Ayrıca eskimiş veya durdurulan ürünleri de çok fazla güçlük çekmeden tedarik edebiliriz.
S. Bu model engebeli arazide kullanım için ideal mi?
A. Mors teklifleri 160-WP-SS varil kamyon engebeli arazilerde kullanım için Morse 160-SS paslanmaz çelik varil kamyonunkiyle benzer özelliklere sahip. Onu farklı kılan ayırt edici bir özellik, çerçevenin dışına monte edilen ve ünitenin engebeli arazide veya ızgara üzerinde hareket etmesine izin veren 10 inçlik pnömatik tekerlekleridir.
S. Neden bir Morse el arabası almalıyım?
A.
- Uzun süre dayanacak şekilde üretildiler, günlük eziyetin üstesinden gelebilecek kadar güçlüler.
- Yükleri taşımak için daha az fiziksel çaba gerektiğinden yaralanma riskini azaltırlar.
- Tamburların yüklenmesini kolaylaştırmak ve onları hasardan korumak için geniş ve yuvarlak olacak şekilde özel olarak şekillendirilmiş parmak uçlarına sahiptirler.
- Mors el arabaları, operatörün tambur ağırlığını dengelemek veya desteklemek zorunda kalmaması için bir tamburun tüm ağırlığını taşıyabilir.
S. Morse 160-SS'ye benzer başka modeller var mı?
C. Evet, Morse her durum için sizi ele aldı. Kapsamlı olarak göz atabilirsiniz 4 tekerlekli davul kamyon işletmenizin ihtiyaçlarına tam olarak uyan bir şey bulmak için katalog. Görevleriniz kıvılcım dirençli özelliklere sahip bir model gerektiriyorsa, dikkate almalısınız. Morse 160M 4 tekerlekli kamyon ayrıca dayanıklılık için toz kaplamaya sahiptir.
S. Mors davul kamyonları nasıl çalışır?
A. Mors davullu kamyonlar, bir yerden başka bir yere yuvarlanabilmeleri için geriye yatırılır ve tekerlekleri üzerinde dengelenir. Morse'un ürettiği her varil kamyonun farklı özellikleri ve işlevleri vardır. Ürün sayfalarımızda her bir ürün için detaylı bilgi veren verilere ulaşabilirsiniz.
S. Morse 160-SS paslanmaz çelik varil kamyonu kullanırken hangi varil taşıma güvenlik prosedürlerine dikkat etmeliyim?
C. Ağır varillerin, Morse 160-SS paslanmaz çelik varil kamyon gibi bu amaç için özel olarak tasarlanmış tambur ekipmanı ile taşınması her zaman tavsiye edilir. Yanlış kullanıldığında ağır bir tambur ciddi yaralanmalara, hasara, değerli içeriklerin boşa gitmesine ve hatta çevreyi kirletmesine neden olabilir. Varil ekipmanının kullanımı ve varillerin uygun şekilde taşınması tüm çalışanlara öğretilmelidir.