MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 Litre, 680 kg Kapasite, Kıvılcıma Dayanıklı
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları |
Kapasite | 1500 lbs. |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Elyaf |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-185a-hd.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Stili | Çekme Zinciri |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Davul Çapı. | Tambur Ebatı | + | Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185A | 800 lbs. | 22 "23.5 için" | 55 gal. | Kanca Altı Tambur Kaldırıcı | - | Yok hayır | €1,329.33 | ||
185A-GR | 2000 lbs. | 22.5 " | 55 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | - | Yok hayır | €3,443.60 | ||
185A-HD | 1500 lbs. | 22 "23.5 için" | 55 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | Karbon çelik | Yok hayır | €1,657.31 | ||
185A-HDSS | 1500 lbs. | 22 "23.5 için" | 55 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | Paslanmaz çelik | Evet | €3,355.61 | ||
185AM | 800 lbs. | 22 "23.5 için" | 55 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | - | Evet | - | TEKLİF TALEBİ
| |
185G | 800 lbs. | 22.5 " | 30 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | Çelik | Yok hayır | €1,664.84 | ||
185G-HD | 1500 lbs. | 22.5 " | 55/30 gal. | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | - | - | €1,918.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00