MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Çap, Kıvılcım Dirençli, 277 kg Başlık
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları |
Kapasite | 500 lbs. |
Davul Çapı. | 15 "23 için" |
Tambur Malzemesi | Çelik, Elyaf |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Davul Tipi | Çelik veya elyaf |
Dişli Oranı | 30:1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-186.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Stili | Çekme Zinciri |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kıvılcıma Dayanıklı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
186 | Yok hayır | €2,024.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00