MORSE DRUM 289F Çatala Monte Edilen Varil Rafı, 12 V DC Güç Eğme, 800 lbs. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Rafları |
Davul Aksiyonu | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı, Çerçeveli |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Montaj Tipi | Çatal Üstü |
Davul Sayısı | 1 |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Pil, Kablolu Kontrol |
Ürün Veri Sayfası | morse-davul-289f.pdf |
Uzaktan Tipi | Kablosuz Kontrol (Opsiyonel) |
Tip | Çatal monteli |
La kullan | 26" ila 39" aralıklı çatal |
Gerilim | 12V DC |
Çatallar Boyunca Genişlik | 26 " |
Çatallar Arası Genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 279.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289C | Pil, Kablolu Kontrol | Plastik, Çelik | Kapalı, Çerçeveli | 55 gal. | 800 lbs. | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | 1 | €11,452.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00