MORSE DRUM 2993-p Tekerlek, 5 x 2 İnç, 3/4 İnç Makaralı
Madde: CD9AJG
Modeli: 2993-p
€23.72 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | tekerlek |
Yatak Boyutu | 3 / 4 " |
Çap | 5" |
Kapsar | 3/4" Rulo |
genişlik | 2" |
HS kodu | 8431390090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Delik boyutu | Tekerlek Çapı | Mfr ile kullanın. Seri | Tekerlek çapı | genişlik | Çap | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-P | - | 1 / 2 " | - | - | - | - | - | - | €6.00 | ||
292-P | - | - | - | - | - | 2" | 6" | - | €132.30 | ||
3885-s | - | - | - | 83 Serisi | - | 1 1 / 2 " | 4" | - | €18.05 | ||
4110-P | - | - | - | - | - | - | 8" | - | €112.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
5103-P | - | - | - | - | - | - | - | - | €164.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
6249-P | İşaretleme olmayan | - | - | - | 8" | - | - | - | €86.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
700-P | - | - | - | - | - | - | - | - | €196.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00