MORSE DRUM 310-3-50 Yatırma-Yükleme Tambur Tumbler, 5-20 RPM, 3 Faz, 230/440V, 50 Hz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Bardak |
Amper | 2.9/5A |
Kapasite | 800 lbs. |
Kapasite Sıvıları | 800 Libre |
Davul Çapı. | 18 "23.5 için" |
Tambur Yüksekliği | 29 "37 için" |
Davul RPM | 4 ila 16 RPM |
Tambur Ebatı | 30 ila 55 gal. |
Patlamaya dayanıklı | Yok hayır |
Sıklık | 50 Hz |
HP | 2 hp |
Hz | 50 |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Faz | 3 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-cp-310-1-115.pdf |
Gerilim | 230/ 400VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 427.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 ila 20 RPM | - | €17,426.18 | TEKLİF TALEBİ
|
310-A | - | - | - | - | 5 ila 20 RPM | - | €17,640.00 | TEKLİF TALEBİ
|
310-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 5 ila 20 RPM | - | €17,586.55 | TEKLİF TALEBİ
|
310-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 ila 16 RPM | - | €18,575.45 | TEKLİF TALEBİ
|
310-3 | - | 3 | 208-230/ 460VAC | - | 5 ila 20 RPM | - | €17,439.55 | TEKLİF TALEBİ
|
310-E1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 5 ila 20 RPM | - | €20,018.73 | |
310-E1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 ila 16 RPM | - | €20,580.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00