Mors Davul 34-30 | Sqr Drm Dolly, 50.8 Cm Çap, 454 Kg Kapak. | 3jjh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORSE DRUM 34-30 Kare Tambur Araba, 50.8 cm Çap, 454 kg Kapasite | AF6EEX 3JJH2

MORSE DRUM 34-30 Kare Tamburlu Araba, 50.8 cm Çap, 454 kg Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6EEX Model: 34-30Çapraz Referans: 3JJH2
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
€254.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Taşıyıcıları, Kızakları ve Aksesuarları
Kapasite1000 lbs.
Tekerlek Çapı3"
Caster Genişliği1.25 "
Dağıtım Yüksekliği3 5 / 8 "
Taşıyıcı Yüksekliği5.5 "
Taşıyıcı Genişliği17.125 "
Davul Çapı.20 "
Tambur Ebatı30 gal.
BitişElektrostatik toz boyalı
Tekerlek Sayısı4
Ürün Veri Sayfasımors-davul-40-30.pdf
TipKare
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
TekerleklerPoliolefin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.68
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)53.34
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiber, plastik, poli ve çelik varilleri işler
  • 114 Litrelik varilleri taşımak için tasarlandı
  • Daha uzun ürün dayanıklılığı için toz kaplama ile kaplanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaşıyıcı GenişliğiDavul Çapı.Tambur EbatıBitişÜcret
MORSE DRUM 34 Kare Tambur Taşıyıcı, 60.9 cm Çap, 454 kg Kapasite | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Elektrostatik toz boyalı€302.22
MORSE DRUM 34-30SS Kare Silindir Araba, Paslanmaz Çelik, 50.8 cm Çap, 454 kg Kapasite | AF6EEY 34-30 SS17.125 "20 "30 gal.Boncuk Patlaması€309.58
MORSE DRUM 34-SS Kare Silindir Araba, Paslanmaz Çelik, 60.9 cm Çap, 454 kg Kapasite | AF6EEZ 34-SS12 "24 "e kadar55 gal.-€316.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORSE DRUM 34-30 Kare Tamburlu Araba, 50.8 cm Çap, 454 kg Kapasite
€254.31 / Adet