MORSE DRUM 400AM-72-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m Spark Resist, Power Lift,Pull Chain, Exp-Prf 1-ph
Madde: AF6EKL
Modeli: 400AM-72-121
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Taşıyıcı |
Amperaj Çizimi | 12.4, 6.2A |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Patlamaya dayanıklı | Evet |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 72 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 60 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Motor | Patlamaya dayanıklı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Patlamaya dayanıklı |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-400am-60-111.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Stili | Çekme Zinciri |
Gerilim | 115/ 230VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.18 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Dökme Yüksekliği | Dağıtım Yüksekliği | Patlamaya dayanıklı | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Çalışma Şekli | Dış Çap. | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Manuel | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Evet | - | Patlamaya dayanıklı | Elektrik gücü | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Patlamaya dayanıklı | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Hava gücü | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Yok hayır | - | - | Pil Gücü | - | - | €7,336.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00