MORSE DRUM 405M Drum Racker, 1.82m, Kıvılcıma Dayanıklı, El Pompası Kaldırma, El Krank, 363Kg Kapak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Racker |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 72.5 " |
asansör | El pompası |
Kaldırma stili | El pompası |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-405.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | El krank |
Eğim Stili | El Krank |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlekler | 8 Santimetre |
Gemi ağırlığı (kg) | 210.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Patlamaya dayanıklı | Kaldırma stili | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Faz | Eğim Stili | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | El pompası | - | - | - | El Krank | - | €5,452.36 | |
405-110 | Yok hayır | AC Güç | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | AC Güç | 115V AC | €9,167.45 | |
405-111 | Evet | AC Güç | - | Patlamaya dayanıklı | 1 | AC Güç | 115/ 230VAC | €10,076.18 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | €8,587.47 | TEKLİF TALEBİ
|
405-113 | Yok hayır | AC Güç | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3 | AC Güç | 230/ 460VAC | €9,501.55 | |
405-114 | - | Hava gücü | Açma/Kapama Vanası | - | - | Hava gücü | - | €9,000.41 | |
405-115 | - | Pil Gücü | Yerleşik | - | - | Pil Gücü | - | €8,505.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00