Morse Drum 456S özel Hydra-Lift tambur silindiri, varillerde veya varillerde bulunan malzemeleri karıştırır ve harmanlar. Kapsamlı sıvı, toz veya diğer malzemelerin harmanlanmasını içeren imalat, kimyasal işleme ve gıda üretimi görevlerinde kullanılır. Bu tambur silindiri, çalışanların iç malzemeye maruziyetini azaltır ve bu da onu tehlikeli maddelerle çalışmak için ideal hale getirir. Ayrıca yerleşmiş bileşenlerin yeniden karıştırılması ve yeni bileşenlerin entegre edilmesi için de uygundur.
Özellikler:
- Morse Drum özel 456S tambur silindiri, reaktif olmayan, korozyona dayanıklı ve nemli ortamlarda kullanışlı olmasını sağlayan 304 paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Tamburu yatay olarak düzgün bir şekilde döndüren sekiz tekerleği vardır.
- Bu Mors tambur silindiri, 16 saate kadar eller serbest çalışmayı destekleyen bir zamanlayıcıya sahiptir.
- Çizilmelere karşı dayanıklılık sağlamak için FDA uyumlu gümüş tozu kaplamaya sahiptir.
- Bu Morse özel 456S tambur silindiri aynı zamanda silindir tekerlekleri üzerinde dik varilleri eğmek ve yatay olarak konumlandırmak için Power-Tilt tambur taşıyıcılarını da içerir.
- İçeriği kapalı varillerde karıştırır, dolayısıyla aktarma ve temizleme prosedürlerini ortadan kaldırır.
- Bu tambur silindirinin muhafazası Avrupa direktiflerine uygundur ve manyetik kapı açıldığında makineyi otomatik olarak kapatmak için entegre bir güvenlik kilidine sahiptir.
- Morse 456S tambur silindiri, herhangi bir sorun durumunda silindiri anında durduran kırmızı bir acil durdurma düğmesine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Morse Drum 456S özel tambur silindirinin yük kapasitesi nedir?
A.
- 400 lb'ye (182 kg) kadar kuru yükleri kaldırabilir.
- Bu tambur 1000 lb'ye (455 kg) kadar sıvı yüklerini taşıyabilir.
S. Sıvı yük kapasitesi neden kuru yük kapasitesinden daha yüksek?
A. Mors tambur silindirleri yüksek sıvı yük kapasitesine sahiptir çünkü sıvı yükünün akışkan hareketi tambur döndürücü üzerinde kuru yüklerin kaydırılmasından daha az stres uygular.
S. Bu tambur silindirinin kaldırabileceği en büyük tambur boyutu nedir?
C. Tamburun çapı 26 inçten (66 cm) ve uzunluğu 40 inçten (102 cm) fazla olmamalıdır.
S. Tamburlu silindiri çalışma sahasına nasıl taşıyabilirim?
A. Tambur silindirlerinin taşınması, yükleme rampaları veya platformları olan özel römorklar veya kamyonlar gerektirir. Güvenli taşıma için silindiri uygun şekilde sabitleyin ve bağlayın.