MORSE DRUM 510SS-120 Dikey Kaldırmalı Tambur Pourer, 1.52m, Power Lift, Manual Tilt, SS
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Dökücü |
Action | Kaldırma, Taşıma ve Dağıtım |
Amperaj Çizimi | 11.8A |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 60 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Patlamaya dayanıklı | Yok hayır |
Bitiş | Boncuk Patlaması |
Sıklık | 60 Hz |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 78 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 50.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | morse-davul-80i-ss.pdf |
Rotasyon Tipi | İleri geri |
eğmek | El krank |
Eğim Stili | El Krank |
Dönüş Yarıçapı | 61 " |
Tip | Tek Kademeli |
Gerilim | 115V AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 263.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Eğim Stili | Dağıtım Yüksekliği | Yükseklik | Dönüş Yarıçapı | Tip | Gerilim | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | El Krank | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | - | €8,064.95 | TEKLİF TALEBİ
|
510-110 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 115V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,238.82 | TEKLİF TALEBİ
|
510-113 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 230/ 460VAC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,760.00 | TEKLİF TALEBİ
|
510-114 | Hava gücü | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,265.55 | TEKLİF TALEBİ
|
510-115 | Pil Gücü | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €10,757.73 | TEKLİF TALEBİ
|
510-117 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 220V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,693.18 | TEKLİF TALEBİ
|
510-120 | El Krank | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 115V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €9,708.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00