Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORSE DRUM 65-20 Pekmez Kapı Musluğu 2 Npt İçin | AG7GTT

MORSE DRUM 65-20 2 "Npt İçin Pekmez Kapaklı Batarya

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GTT Model: 65-20
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
€102.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Musluk
gövde MalzemesiDökme demir
RenkGri
Bağlantı boyutu2"
Bağlantı TürüNPT
Dağıtım Kimliği1 3 / 4 "
Kolu MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı130 Derece F
Ürün Veri Sayfasımors-davul-65-15.pdf
Yan Plaka MalzemesiPirinç
La kullanViskoz sıvı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481803010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı boyutuDağıtım Kimliğidağıtım OD+Maks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıÜcret
MORSE DRUM 65-10 Pekmez Kapı Musluğu 1" Npt için | AG7GTQ 65-10Dökme demir1"--Davul Musluk130 Derece F€42.76
MORSE DRUM 65-15 Pekmez Kapı Musluğu 1-1/2" Npt için | AG7GTR 65-15Demir1 1 / 2 "--Davul Musluk-€161.25
MORSE DRUM 65-30 Pekmez Kapı Musluğu 3" Npt için | AG7GTU 65-30Dökme demir3"--Davul Musluk-€450.35
MORSE DRUM 65-75 Pekmez Kapı Musluğu 3/4" Npt için | AG7GTV 65-75Dökme demir3 / 4 "5 / 8 "-Davul Musluk130 Derece F€95.55
MORSE DRUM 68-20 Polietilen Musluk 2" Npt için | AG7GTW 68-20-2"2"2 1 / 4 "Davul Anahtarı120 Derece F€44.10
MORSE DRUM 68-75 Polietilen Musluk 3/4" Npt | AG7GTX için 68-75-3 / 4 "9 / 16 "7/8 "ila 3/4"Davul Anahtarı120 Derece F€9.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORSE DRUM 65-20 2 "Npt İçin Pekmez Kapaklı Batarya
€102.23 / Adet