MORSE DRUM 82HM-124 Varil Paletleyici, Çerçeveli Varil, Hava Gücü Kaldırma, Kıvılcım Direnci, 454Kg Kapak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Paletleyici |
Kapasite | 1000 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 19 " |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Kavrama türü | Mekanik ve Otomatik Çene Kavraması |
Yükseklik | 19 " |
uzunluk | 43 " |
asansör | Hava gücü |
Kaldırma stili | Hava gücü |
Motor Tipi | Hava gücü |
Uzunluk | 43 " |
toplam Genişlik | 48.5 " |
Palet Boyutu | 41 "7 x" |
Palet Tipi | ata biner gibi oturma |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-82h.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Yok hayır |
Dönüş Yarıçapı | 53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00