MORSE DRUM 82HM Varil Paletleyici, Çerçeveli Varil, Manuel Kaldırma, Kıvılcıma Dayanıklı, 454 kg Kapak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Paletleyici |
Kapasite | 1000 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 19 " |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Kavrama türü | Mekanik ve Otomatik Çene Kavraması |
Yükseklik | 19 " |
uzunluk | 43 " |
asansör | El pompası |
Kaldırma stili | El pompası |
Uzunluk | 43 " |
toplam Genişlik | 48.5 " |
Palet Boyutu | 41 "7 x" |
Palet Tipi | ata biner gibi oturma |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-82h.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Yok hayır |
Dönüş Yarıçapı | 53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 211.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00