Morse 86 tamburlu kaldırıcı, kaldırma, kaydırma ve boşaltma amaçlı kullanılan ve 1000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilen özel bir cihazdır. Çalışanları fiziksel hasarlardan korur ve iş akışının verimliliğini artırır. Tambur, ağ kayışları ve mandallı pozitif kavrama mekanizması kullanılarak sabitlenebilir. Alt kısımda bir çubuk ile desteklenir, bu da tamburun kayma şansı olmadan güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Morse 86 tambur kaldırıcı yüklendikten sonra tamburu yatırmadan taşır. Bu Mors davul kaldırıcı, fabrikada yük testine tabi tutulmuştur. Nominal kapasitenin %125'i, göre Amerikan Ulusal Standardı ASME B30.20. Her üniteye bir yük testi sertifikası eşlik eder. Morse 86 tambur kaldırıcı, taşıma sırasında stabilite sağlamak için yüksek kaliteli, katı karbon çeliği kullanılarak yapılmıştır.
Kullanım Alanları:
Morse 86 varil kaldırıcı, şantiyelerde, rıhtımlarda ve asma katlarda çelik varillerin ve varillerin yanı sıra plastik ve fiber varillerin tutulması, kaldırılması ve taşınması için tasarlanmıştır. Üretim süreci boyunca, bu varil kaldırıcı, varilleri kaldırır ve makinelere veya dolum hatlarına boşaltır.
Özellikler:
- Morse 86 tambur kaldırıcı, varilleri vinçler, monoraylar veya vinçler yardımıyla dikey olarak kaldırarak taşır.
- Bu varil kaldırıcı, petrol kulelerinde, rıhtımlarda, şantiyelerde ve asma katlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Karbon çeliğinden yapılmıştır ve 1000 lb'ye kadar varilleri taşıyabilir.
- Çapları 55 ila 208 cm arasında değişen 56 galonluk (60 litre) varillerle kullanılır.
- Bu Morse Drum 86 kaldırıcı, çerçeveli/çerçevesiz çelik, fiber ve plastik varillerle çalışan çok yönlü bir ünitedir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Morse 284 çatal kanca: Bu çatal kancaları, Morse 86 tambur kaldırıcıyı bir forklifte takmak için kullanılır ve tamburları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde kaldırma ve konumlandırma yöntemi sağlar.
- Morse 55 / 30 Serisi tambur çapı adaptörleri: Bu tambur çapı adaptörleri, operatörün aynı Mors tambur işleyicisini kullanarak küçük çaplı bir tamburu tutmasına olanak tanır. Çap adaptörünün takılması, standart boyuttan daha küçük bir tamburu tambur kaldırıcıya sığdırmak için gereken kavrama çapını azaltır.
- Morse 6314-P cinch zincir ve cırcır: Bu cinch zincirleri ve mandalları, standart ağ kayışı ve tambur etrafındaki mandalın yerini alır. Operatör, tambur kaldırıcıya sabitlemek için cinch zincirini tamburun etrafına sıkıştırabilir.
- Morse 6315-P çatal cepler: Bu çatal cepleri, forklift tambur taşıma güvenliğini artırmak için kancalı tambur tutuculara eklenir. 85A, 85G, 86, 85i, 185A gibi modellere kolaylıkla monte edilebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Kanca tambur kaldırıcının altındaki Morse 86, aşağıdaki gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir. Amerikan Ulusal Standardı ASME B30.20. Çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve gelişmiş performans sağlar.
Kurulum:
- Kancalı tambur kaldırıcının altındaki Morse 86, dik bir tamburu kaldırmak ve hareket ettirmek için bir vinç veya vinç kancasına takılabilir.
- Tambur, bir ağ kayışı ve tambur çevresinde cırcır pozitif kavrama mekanizması kullanılarak sabitlenebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Neden Morse 86 davul kaldırıcıyı seçmelisiniz?
A. Morse 86 varil kaldırıcı, gıda, kozmetik, ilaç ve kimyasal maddeler üreten fabrikalarda ve depolarda ağır varilleri taşımak ve taşımak için tasarlanmış akıllı bir cihazdır ve farklı sıvı veya tozlarla dolu büyük miktarlarda varilleri depolaması gerekir. Altta bir çubukla desteklenir, bu da tamburun kayma şansı olmadan güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
S. Morse 86 için varillerin maksimum yük kapasitesi nedir?
A. Morse 86 tambur kaldırıcı 1000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
S. Morse 86 hangi boyutta varilleri kaldırabilir?
A. Morse 86 tambur kaldırıcılar, sırasıyla 22 ila 23.5 inç (55.9 cm ila 59.7 cm) ve 23 ila 38 inç (58.4 cm ila 96.5 cm) arasında değişen çaplara ve yüksekliğe sahip varilleri barındırabilir.
S. İşyerinde varil taşıma güvenliğini nasıl iyileştirebilirsiniz?
A. Günlük işlemler sırasında varil taşıma güvenliğini artırmanın bazı yolları şunlardır:
- Tamburu hareket ettirmeden önce kapağın ve tapanın tambura sağlam bir şekilde takıldığından emin olun. Taşımadan önce tamburu hasar açısından inceleyin.
- Uygun KKD giyin - tehlikeli kimyasallar içeren variller tehlikeli kalıntılarla kaplanmış olabilir.
- Uygulama için tasarlanmamış manuel ekipman kullanarak varilleri dik yokuşlarda yukarı ve aşağı hareket ettirmeye çalışmayın.
- Varilleri bir paletten (veya üzerine) kaldırırken tam olarak test edilmiş tambur kaldırma ekipmanı kullanın ve kaldırma işlemini gerçekleştirirken ellerinizi ve diğer personelinizi tamburdan uzak tutun.
- Tambur ve kaldırıcı arasındaki bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Şüpheniz varsa, alçaltın, tambur geri indirin.
- Kısa bir süre için bile olsa, makineyi gözetimsiz bırakırken tamburları yüksek konumda tutmayın.
S. Sigorta bloğu ile sigorta tutucusu arasındaki fark nedir?
A. Bir sigorta bloğu birden fazla sigortayı barındırabilirken, bir sigorta tutucusu yalnızca bir sigortayı barındırabilir.
S. Bu kaldırıcının başka malzemeleri de mevcut mu?
C. Evet, Morse aşağıdakilerle aynı modeli sunuyor: paslanmaz çelik kaldırıcı.