Operatör, Morse 86-SS varil kaldırıcıyı kullanarak varilleri kaldırabilir, kaydırabilir ve boşaltabilir. Bu dikey tambur kaldırıcı 1000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir ve çalışanları fiziksel zararlardan korur ve üretkenliği artırır. Buna göre Amerikan Ulusal Standardı ASME B30.20, bu Mors davul kaldırıcı şu tarihte fabrikada test edilmiştir: Nominal kapasitenin %125'i. Her ünite ile birlikte bir yük testi sertifikası verilir. Morse 86-SS tambur kaldırıcı, taşıma sırasında stabilite için yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir. Tambur, ağ bantları ve cırcırlı pozitif kavrama mekanizması kullanılarak sabitlenebilir. Tamburun düşmeden güvenli bir şekilde taşınabilmesi için tamburu desteklemek için alt kısmında bir çubuk vardır. Tam yüklendiğinde, Morse 86 tambur kaldırıcı, tamburu yatırmadan taşır.
Kullanım Alanları:
Morse 86-SS tambur kaldırıcı, yüksekliği 23 ila 38 inç arasında değişen varilleri verimli ve güvenli bir şekilde yüklemek ve boşaltmak için kullanılır. Şantiyelerde, rıhtımlarda ve asma katlarda çelik varil ve varillerin yanı sıra plastik ve fiber varilleri tutma, kaldırma ve taşıma yeteneğine sahiptir. Bu varil kaldırıcı, varilleri kaldırır ve üretim sürecinde bunları makinelere veya dolum hatlarına boşaltır.
Özellikler:
- Bu ANSI / ASME B30.20 uyumlu Kancalı varil kaldırıcının altındaki Morse 86-SS, tamburları vinçler, monoraylar veya vinçler yardımıyla dikey olarak kaldırarak taşır.
- Namlu kaldırıcı, petrol kulelerinde, rıhtımlarda, şantiyelerde ve asma katlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Genel bakım uygulamalarında paslanma ve verimlilik olmadan kolay yıkanabilirlik için 304 paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Morse 86-SS kaldırıcı, 1000 lb'ye kadar olan varilleri taşıyabilir. Nominal yük kapasitesinin %125'i.
- Bu model aynı zamanda karbon çeliği versiyonunda da mevcuttur (Mors Davul 86).
- Bu namlu kaldırıcı, kaldırma sırasında konteynere harici destek ve manevra sağlayan bir kaldırma mandallı destek sıkma mekanizması için bir alt çubuk ve sıkıştırma kayışı ile birlikte gelir.
- Bu ünite, çapları 55 ile 208 cm arasında değişen 56 galonluk (60 litre) variller ile kullanılabilir. Daha küçük çaplı tamburlar için Morse teklifleri çap adaptörleri ayrı satılır.
- Mors tambur kaldırıcı, farklı çerçeveli / çerçevesiz çelik, fiber ve plastik variller ile birlikte kullanılabilir. Bir forklift kullanılarak bir forklifte takılabilir. Mors çatal montaj kancası.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Mors 6314SSI-P paslanmaz çelik zincir ve mandal: Bu paslanmaz çelik zincir ve mandallar, kostik veya aşındırıcı malzemelerle uygulamalar için idealdir. Bir operatör, tambur kaldırıcıya sabitlemek için cımbız zincirini tamburun etrafına sıkıştırabilir.
- Morse 284 çatal kanca: Morse 86-SS tambur kaldırıcı, tamburları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde kaldırmak ve konumlandırmak için bu çatal kancaları kullanarak forkliftlere takılır.
- Morse 55 / 30 Serisi tambur çapı adaptörleri: Bu tambur çapı adaptörleri, operatörün daha küçük çaplı bir tamburu aynı Mors tambur işleyicisiyle kullanmasına olanak tanır. Çap adaptörünün takılması, standart boyuttan daha küçük bir tamburu tambur kaldırıcıya sığdırmak için gereken kavrama çapını azaltır.
Standartlar ve Onaylar:
- Kanca tambur kaldırıcının altındaki Morse 86-SS, aşağıdaki gibi uluslararası standartlara uygun olarak yapılmıştır. Amerikan Ulusal Standardı ASME B30.20 performansı artırmak ve çevreyi korumak için.
Kurulum:
- Dikey varilleri kaldırmak ve taşımak için, kanca tambur kaldırıcısının altındaki Morse 86-SS, bir vinç veya vinç kancasına takılabilir.
- Tamburun etrafında bir cırcır pozitif kavrama mekanizması, bir ağ kayışı kullanarak tamburu sabitlemek için kullanılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Neden Morse 86-SS davul kaldırıcıyı seçmelisiniz?
A. Morse 86-SS tambur kaldırıcı, kancaya bağlı bir vinç kullanarak yüklü varilleri kaldırmak için kullanılır. Taşıma için varillerin yüklenmesine ve boşaltılmasına yardımcı olur. Bu tambur kaldırıcı, tambur altı desteği ve tambur etrafında pozitif bir ağ kayışı ile birlikte gelir. Mükemmel yapısal sertlik için boncuk püskürtmeli 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
S. Morse 86-SS ne kadar yük kaldırabilir?
A. Morse 86-SS tambur kaldırıcı 1000 lb'ye kadar olan yükleri destekler.
S. Morse 86-SS için mevcut aksesuarlar nelerdir?
A. Morse 86-SS davul kaldırıcının uyumlu aksesuarlarının bir listesi aşağıda sunulmuştur:
- Morse 284 çatal kancaları ile kullanıcılar, hızlı ve uygun maliyetli tambur kaldırma ve konumlandırma için Morse 86-SS tambur kaldırıcıları forkliftlere bağlayabilir.
- Morse davul işleyicilerinin küçük çaplı olmasına rağmen, Morse 55 / 30 Serisi adaptörler, operatörün tamburları aynı kolla tutmasına olanak tanır. Çap adaptörünün takılması, standart boyuttan daha küçük bir tamburu tambur kaldırıcıya sığdırmak için gereken kavrama çapını azaltır.
- 6314SS-P paslanmaz çelik zincir ve mandal, standart ağ kayışları ve mandalları için üstün bir yedek sağlar. Operatör, tambur kaldırıcıya sabitlemek için cinch zincirini tamburun etrafına sıkıştırabilir.
S. Morse 86-SS farklı boyutlardaki varilleri kaldırır mı?
C. Evet, Morse 86-SS tambur kaldırıcılar, sırasıyla 22 ila 23.5 inç (55.9 cm ila 59.7 cm) ve 23 ila 38 inç (58.4 cm ila 96.5 cm) arasında değişen çap ve yüksekliğe sahip tamburları destekler.
S. Morse 86-SS forkliftlerle çalışır mı?
A. Kaldırıcıyı bir forklifte güvenli bir şekilde monte etmek için Morse 284-SS kaldırıcıyla birlikte Morse 86 çatal kancalarını kullanın.
S. Morse 86-SS varil kaldırıcıyı kullanırken hangi varil taşıma güvenlik prosedürlerine dikkat etmeliyim?
C. Ağır varillerin, Morse 86-SS tambur kaldırıcı gibi özel olarak bu amaç için tasarlanmış tambur ekipmanlarıyla taşınması her zaman tavsiye edilir. Yanlış kullanıldığında ağır bir tambur ciddi yaralanmalara neden olabilir, tambura zarar verebilir, değerli içeriklerin boşa gitmesine ve hatta çevreyi kirletmesine neden olabilir. Varil ekipmanının kullanımı ve varillerin uygun şekilde taşınması tüm çalışanlara öğretilmelidir.