MORSE DRUM 905 Güç Tahrikli Ölçek Donanımlı Tambur Dökücü, Tamburu 3m Yüksekliğe Kadar Döküyor
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Güç Tahrikli Tambur Taşıyıcılar |
Action | Kaldırma, Taşıma, Dağıtım ve Ağırlık |
Pil Şarj Süresi | 8 saat. |
Batarya voltajı | 12V DC |
Kapasite | 800 lbs. |
şarj Gerilimi | 110V AC |
Dağıtım Yüksekliği | 10.5 ft. |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Yükseklik | 10.5ft. |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-905.pdf |
Rotasyon Tipi | İleri geri |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1021.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 8427108090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00