MORSE DRUM 915 Güç Tahrikli MORSpeed Tambur İstifleyici, 3m Yüksekliğe Kadar Kaldırır, 680 kg Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Güç Tahrikli Tambur Taşıyıcılar |
Action | Kaldırma, Taşıma ve İstifleme |
Pil Şarj Süresi | 8 saat. |
Batarya voltajı | 12V DC |
Kapasite | 1500 lbs. |
şarj Gerilimi | 110V AC |
Dağıtım Yüksekliği | 10 ft. |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Yükseklik | 10.5ft. |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-915.pdf |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 985.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 8427108090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00