MORSE DRUM 92M Tambur Kaldırıcı, Kıvılcım Dirençli, 45.7 cm - 66.0 cm, 454 kg Kapasite
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanca Altı Tambur Kaldırıcı |
Kapasite | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 18 "26 için" |
Tambur Ebatı | 30 ila 85 gal. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-92.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00