MORSE DRUM GEK-1-300-E3-380-50 Kit, Güvenlik Kilitli Pano, 1-300-E3-380-50 için
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parça Kiti |
Yükseklik | 35.28 " |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-gek-1-300-1-115.pdf |
Anahtar Türü | AC Patlama Korumalı |
Tip | Tekli Bardak |
Gemi ağırlığı (kg) | 168.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 256.54 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Anahtar Türü | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GEK-1-300-1-115 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €9,889.09 | |
GEK-1-300-1-220-50 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €7,854.45 | |
GEK-1-300-1-230 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €7,854.45 | |
GEK-1-300-3-220-50 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €7,854.45 | |
GEK-1-300-3-230 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €10,537.23 | |
GEK-1-300-3-380-50 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €7,854.45 | |
GEK-1-300-3-440-50 | 35.28 " | AC destekli | Tekli Bardak | €7,854.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00