Mosmatic 30.153 | Rotary Birliği Dgs Döner Fnpt X Mnpt 3/8in | 40e988 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 30.153 Döner Birlik Dgs Döner Fnpt x Mnpt 3 / 8in | AD3MEV 40E988

MOSMATIC 30.153 Döner Rakor Dgs Döner Fnpt x Mnpt 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEV Model: 30.153Çapraz Referans: 40E988
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
€131.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rotary Birliği
Vücut Çapı0.98 "
BağlantısıNPTF x NPTM
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç4000 psi
Maks. Hızlandırmak30 RPM
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
rotasyonManuel Döndürme
bedenGiriş 3/8 "NPTF - Çıkış 3/8" NPTM
TipDGS Sıralı + 90 Derece Çift Yatak Sistemi Döner, O-Ring Contası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantısı+bedenÜcret
MOSMATIC 30.051 Döner Birlik Dgs Döner Nptf x Nptm 1 / 4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Giriş 1/4 "NPTF - Çıkış 1/4" NPTM€126.50
MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3 / 8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Giriş 1/4 "NPTF - Çıkış 3/8" NPTM€132.88
MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Döner Nptf 3 / 8in | AD3MEW 40E989 30.1540.98 "Metrik x F x NPTF40E989Giriş 3/8 "NPTF - Çıkış 3/8" NPTF€126.50
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Döner Nptf 1 / 4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metrik x F x NPTF40E990Giriş 1/4 "NPTF - Çıkış 1/4" NPTF€131.62
MOSMATIC 41.261 Döner Rakor, 1 Geçiş, 1/2 İnç Nptm Döner Mil, Sağ Yönlü, 304, Paslanmaz Çelik | CT3VFV 45NF44 41.261--Rotary Birliği-€590.39
MOSMATIC 41.920 Döner Rakor, 1 Geçişli, 1/2 İnç Nptm Döner Mil, Sağ Yönlü, 304, Paslanmaz Çelik | CT3VFW 45NF45 41.920--Rotary Birliği-€672.00
MOSMATIC 59.463 Döner Rakor, 1 Geçiş, 3/8 İnç GM Döner Mil, Karbür Conta, Paslanmaz Çelik | CT3VFX 45NF56 59.463--Rotary Birliği-€622.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 30.153 Döner Rakor Dgs Döner Fnpt x Mnpt 3/8in
€131.70 / Adet