<span Class='notranslate'>Mosmatic </span> 36.163 | Rotary Union Dxl Swivel Nptf X Male 3/8in | 40e975 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEF 40E975

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl Swivel Nptf x Male 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEF Model: 36.163Çapraz Referans: 40E975
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
€286.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E975
Vücut Çapı1.1 "
BağlantısıNPTF x NPTM
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç2500 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.40 Derece F - 250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDXL High RPM Triple Bearing System Swivel, Ceramic Seal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl Swivel Nptf x Male 3/8in
€286.02 / Adet