LEWISBINS Seçim Rafı
stil | Model | Raf Genişliği | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1615 w / 12 adet SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900 lb | 12 | 57 " | TEKLİF TALEBİ
|
B | HR1815 w / 16 adet SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | TEKLİF TALEBİ
|
C | HR1614 w / 12 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 lb | 12 | 57 " | TEKLİF TALEBİ
|
D | HR1814 w / 16 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HR1616 w / 12 adet SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900 lb | 12 | 57 " | TEKLİF TALEBİ
|
Raf Seç
Lewisbins toplama rafları, alan kullanımını en üst düzeye çıkarır ve parçalara rahat erişim sunar. Fırınlanmış emaye kaplamaya sahip 14 ayar çelikten yapılmıştır ve açılış başına 75 lb kapasite sağlarlar. 18, 24 ve 24.375 inç hazne derinliklerinde bulunan bu toplama raflarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies ayrıca Lewisbins sunar mobil kit ve zemin standları sağlam raylara güvenli bir şekilde asılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Demir Testere Bıçakları
- hidrolik Presler
- LED Parça Aydınlatma
- Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli
- Tutuculara dokunun
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Sondaj Aksesuarları
- Bükme
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Atık Öğütücüler
- 3M İnce Dereceli PSA Zımpara Diski Rulosu
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Düşürme Kutusu
- MACROMATIC Zamanlayıcıları Sıfırla
- SLOAN Karton
- MASTER LOCK A1166 Amerikan Kilit Güvenlik Kilitleme Asma Kilitler Master Anahtarlı
- DYNABRADE Filtre
- BALDOR / DODGE GTB Bilyalı Rulmanlar
- HUB CITY M2 Serisi Konik Dişli Tahrikleri
- BOSTON GEAR 700 Serisi RF Tek Redüksiyonlu Sonsuz Dişli Redüktörler