Mosmatic 37.163 | Rotary Birliği Dxg Döner Nptf X Erkek 3/8 inç | 40e976 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 37.163 Döner Bağlantı Dxg Döner Nptf x Erkek 3 / 8in | AD3MEG 40E976

MOSMATIC 37.163 Döner Rakor Dxg Döner Nptf x Erkek 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEG Model: 37.163Çapraz Referans: 40E976
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
€332.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E976
Vücut Çapı2.36 "
BağlantısıNPTF x NPTM
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç2500 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.40 Derece F - 250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDXG Yüksek Devirli Üçlü Yatak Sistemi, W / Bölme Montajlı Döner, Seramik Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 37.163 Döner Rakor Dxg Döner Nptf x Erkek 3/8 inç
€332.59 / Adet