Msa 10023485 | İpi 1 Ayaklı Çelik Siyah | 23z822 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10023485 Kordon 1 Ayak Çelik Siyah | AB7TBY 23Z822

MSA 10023485 İpi 1 Ayaklı Çelik Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TBY Model: 10023485Çapraz Referans: 23Z822
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
€107.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şok Emici Boyunipi
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Kablo Çapı7 / 32 "
RenkSiyah
Uzatılmış Düşme Uzunluğu9-1 / 2 ft.
Donanım MalzemesiAlaşımlı Çelik
Harness Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Satır MalzemesiÇelik
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipi(2) Geçmeli
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipiçıtçıt
Bacak Sayısı1
Askı Genişliği1"
Gerilme direnci6000 lb
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi310 lb
Çalışma süresi6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)22.23
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDonanım MalzemesiAğırlık kapasitesiÜcret
MSA 10193748 Şok Emici İpi | CH6HNB 197EH7 10193748Siyah / GriAlüminyum310 lbs.€150.28
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10023485 İpi 1 Ayaklı Çelik Siyah
€107.21 / Adet