Msa 10076735 | Tekli Gaz Dedektörü Fosfin | 5emp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10076735 Tekli Gaz Dedektörü Fosfin | AE3PTX 5EMP5

MSA 10076735 Tek Gaz Dedektörü Fosfin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PTX Model: 10076735Çapraz Referans: 5EMP5
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
€1,813.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekli Gaz Dedektörü
alarm AyarıDüşük 0.3 ppm, Yüksek 1 ppm
Alarm TürüSesli, Görsel ve Titreşimli
Pil Ömrü24 ay.
Pil TipiLityum
derinlik1"
Algılarfosfin
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Gaz TipiPH3
Yükseklik3.4 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 ila 122 Derece F, -20 ila 50 Derece C
çözüm0.05 ppm
Sensör Aralığı0 - 5 ppm
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Sensörler (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSensör Aralığıalarm AyarıPil ÖmrüPil TipiAlgılarekranGaz TipiçözümÜcret
MSA 10074137 Tekli Gaz Dedektörü Oksijen | AA9XJQ 1HLB9 10074137% 0 ila% 25 hacim.Düşük% 19.5 Hacim, Yüksek% 28 Hacim9000 saat.CR2 LityumOksijenArkadan aydınlatmalı LCDO20.1% vol.€1,103.64
MSA 10076717 Tekli Gaz Dedektörü Klor Dioksit | AC3GNR 2TEY7 100767170 - 1 ppmDüşük 0.1 ppm, Yüksek 0.3 ppmMin. 9000 saat.CR2 LityumKlor DioksitArkadan aydınlatmalı LCDCLO20.02 ppm€1,696.22
MSA 10092522 Tek Gaz Dedektörü Karbon Monoksit | AC4AJH 2YA39 100925220 - 500 ppmDüşük 25 ppm, Yüksek 100 ppm24 ay.LityumKarbonmonoksitLCDCO1 ppm€573.23
MSA 10092521 Tekli Gaz Dedektörü Hidrojen Sülfür | AC4AJJ 2YA40 100925210 - 100 ppmDüşük 10 ppm, Yüksek 15 ppm24 ay.LityumHidrojen sülfitLCDH2S1 ppm€244.47
MSA 10092523 Tek Gaz Dedektörü Oksijen Lityum Pil | AC4AJK 2YA41 10092523% 0 ila% 25 hacim.Düşük% 19.5 Hacim, Yüksek% 23 Hacim24 ay.LityumOksijenLCDO20.1% vol.€658.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10076735 Tek Gaz Dedektörü Fosfin
€1,813.52 / Adet