Msa 10092522 | Tek Gaz Dedektörü Karbon Monoksit | 2ya39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10092522 Tek Gaz Dedektörü Karbon Monoksit | AC4AJH 2YA39

MSA 10092522 Tek Gaz Dedektörü Karbon Monoksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AJH Model: 10092522Çapraz Referans: 2YA39
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
€573.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekli Gaz Dedektörü
alarm AyarıDüşük 25 ppm, Yüksek 100 ppm
Alarm TürüSesli, Görsel ve Titreşimli
Pil Ömrü24 ay.
Pil TipiLityum
derinlik1"
AlgılarKarbonmonoksit
ekranLCD
Gaz TipiCO
Yükseklik3.4 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 ila 122 Derece F, -20 ila 50 Derece C
çözüm1 ppm
Sensör Aralığı0 - 500 ppm
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSensör Aralığıalarm AyarıPil ÖmrüPil TipiAlgılarekranGaz TipiçözümÜcret
MSA 10074137 Tekli Gaz Dedektörü Oksijen | AA9XJQ 1HLB9 10074137% 0 ila% 25 hacim.Düşük% 19.5 Hacim, Yüksek% 28 Hacim9000 saat.CR2 LityumOksijenArkadan aydınlatmalı LCDO20.1% vol.€1,103.64
MSA 10076717 Tekli Gaz Dedektörü Klor Dioksit | AC3GNR 2TEY7 100767170 - 1 ppmDüşük 0.1 ppm, Yüksek 0.3 ppmMin. 9000 saat.CR2 LityumKlor DioksitArkadan aydınlatmalı LCDCLO20.02 ppm€1,696.22
MSA 10092521 Tekli Gaz Dedektörü Hidrojen Sülfür | AC4AJJ 2YA40 100925210 - 100 ppmDüşük 10 ppm, Yüksek 15 ppm24 ay.LityumHidrojen sülfitLCDH2S1 ppm€244.47
MSA 10092523 Tek Gaz Dedektörü Oksijen Lityum Pil | AC4AJK 2YA41 10092523% 0 ila% 25 hacim.Düşük% 19.5 Hacim, Yüksek% 23 Hacim24 ay.LityumOksijenLCDO20.1% vol.€658.39
MSA 10076735 Tekli Gaz Dedektörü Fosfin | AE3PTX 5EMP5 100767350 - 5 ppmDüşük 0.3 ppm, Yüksek 1 ppm24 ay.LityumfosfinArkadan aydınlatmalı LCDPH30.05 ppm€1,813.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10092522 Tek Gaz Dedektörü Karbon Monoksit
€573.23 / Adet