Msa 10092193 | Düşme Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1/2 Feet Uzunluk | 23z866 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10092193 Düşme Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1 / 2 Ayak Uzunluğu | AB7TDB 23Z866

MSA 10092193 Düşmeye Karşı Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1/2 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TDB Model: 10092193Çapraz Referans: 23Z866
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
€47.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşme Koruma Kiti
Geri D-HalkasıEvet
Göğüs Kemeri TokalarıHızlı Bağlantı
RenkSarı
Ön D-HalkasıYok hayır
Donanım MalzemesiÇinko Kaplama, Damgalı veya Dövme Alaşımlı Çelik
Bacak Kayışı TokalarıQuick Connect
Omuz Askısı TokalarıYok hayır
Yan D HalkalarıYok hayır
bedenXL
Subpelvik KayışEvet
Gerilme direnci4000 ila 5000 lb.
Dokuma MalzemesiPolyester
Ağırlık kapasitesi400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)38.86
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak Kayışı TokalarıbedenÜcret
MSA 10092170 Düşme Koruma Kiti 400 Lb. 15-1 / 4in L | AB7TCY 23Z863 10092170DilStandart€37.75
MSA 10092191 Düşme Koruma Kiti Standart 400 Lb. Sarı | AB7TCZ 23Z864 10092191DilStandart€255.23
MSA 10092192 Düşmeye Karşı Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1 / 2 Feet Uzunluk | AB7TDA 23Z865 10092192DilXL€42.17
MSA 10092166 Düşme Koruma Kiti Standart 400 Lb. Sarı | AB7TDC 23Z867 10092166DilStandart€287.80
MSA 10092168 Düşme Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1 / 2 Ayak Uzunluğu | AB7TDD 23Z868 10092168Quick ConnectXL€94.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10092193 Düşmeye Karşı Koruma Kiti Xl 400 Lb 1-1/2 Ayak Uzunluğu
€47.34 / Adet