Msa 10115837 | Vizör Polikarbonat Şeffaf 8 X 17 İnç | 22ey55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10115837 Vizör Polikarbonat Şeffaf 8 x 17 İnç | AF7PMM 22EY55

MSA 10115837 Vizör Polikarbonat Şeffaf 8 x 17 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PMM Model: 10115837Çapraz Referans: 22EY55
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
€10.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Faceshield Vizör
RenkTemizle
Tehlike Risk Kategorisi (HRC)0
Malzemepolikarbonat
Vizör Yüksekliği8"
Vizör Kalınlığı0.04 "
Vizör Genişliği17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu3926909987

Ürün Detayı:

  • Dielektrik Koruma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkVizör YüksekliğiVizör GenişliğiÜcret
MSA 10115859 Vizör Polikarbonat Gölge 3 Ir 8x17-1 / 4 In | AB6UBG 22EY51 10115859Gölge 3 IR8"17.25 "€50.94
MSA 10115836 Vizör Polikarbonat Şeffaf 8x17 In | AB6UBH 22EY56 10115836Temizle8"17 "€14.71
MSA 10115840 Yüz Siperi Vizör Çerçeve Parçası Şeffaf | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "€15.44
MSA 10115853 Yüz Siperi Vizör Çerçeve Parçası Şeffaf | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "€61.25
MSA 10115854 Yüz Siperi Vizör Çerçeve Parçası Yeşil | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "€65.32
MSA 10115856 Yüz Siperliği Vizör Çerçeveleri Pervane Şeffaf | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "€33.85
MSA 10115851 Yüz Koruyucu Vizör Çerçeveleri Pervane Şeffaf | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "€37.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10115837 Vizör Polikarbonat Şeffaf 8 x 17 İnç
€10.15 / Adet