Msa 10154078 | Gaz Dedektörü Gri No2 0 - 50 Ppm | 33rj38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10154078 Gaz Dedektörü Gri No2 0 - 50 Ppm | AG3PJL 33RJ38

MSA 10154078 Gaz Dedektörü Gri No2 0 - 50 Ppm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PJL Model: 10154078Çapraz Referans: 33RJ38
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
€1,174.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekli Gaz Dedektörü
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli, Görsel, Titreşimli
Pil Ömrü1 yıl.
Pil TipiLityum
derinlik1-29 / 32 "
AlgılarNitrojen dioksit
ekranLCD
Gaz TipiNO2
Yükseklik3 13 / 32 "
Gövde RengiGri
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 40 Derece C (14 Derece ila 104 Derece F), -20 Derece ila 50 Derece C (-4 Derece ila 122 Derece F)
çözüm0.1 ppm
Sensör Aralığı0 - 50 ppm
genişlik2 13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9027102000

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Sensörler (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlgılarGaz TipiçözümSensör AralığıÜcret
MSA 10154075 Gaz Dedektörü Gray Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJH 33RJ35 10154075KarbonmonoksitCO5 ppm0 - 9999 ppm€825.41
MSA 10154076 Gaz Dedektörü Gri H2s 0-100 Ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076Hidrojen sülfitH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€909.04
MSA 10154077 Gaz Dedektörü Gri So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077Kükürt dioksitSO20.1 ppm0.20 ppm€1,174.02
MSA 10154080 Gaz Dedektörü Gri Cl2 0 - 10 Ppm | AG3PJM 33RJ40 10154080KlorCl20.05 ppm0 - 10 ppm€1,606.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10154078 Gaz Dedektörü Gri No2 0 - 50 Ppm
€1,174.02 / Adet