MSA 475367 Baret Tam Kenarlı Gri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baret |
Aksesuar Yuvaları | Evet |
ANSI Sınıfı | E |
ANSI Türü | 1 |
Renk | Gri |
Şapka Boyutuna Uygun | 6-1 / 2 ila 8 |
Grafik | Hayır |
Kabuk malzemesi | polietilen |
beden | 6 1 / 2 - 8 arasında |
stil | Tam Ağız |
süspansiyon | 4 pt. Cırcır |
Havalandırma | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 6506106075 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | süspansiyon | Aksesuar Yuvaları | ANSI Sınıfı | Renk | Şapka Boyutuna Uygun | Grafik | Kabuk malzemesi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071157 | 4 pt. Cırcır | Yok hayır | E | Kırmızı / Beyaz / Mavi | 6-1 / 2 ila 8 | Freedom Series(TM) Yıldızlı ve Çizgili Amerikan Bayrağı | polietilen | 6 1 / 2 - 8 arasında | €84.91 | ||
10071159 | 4 pt. Cırcır | Yok hayır | E | Kırmızı / Beyaz / Mavi / Altın | 6-1 / 2 ila 8 | Freedom Series(TM) 2 Kartallı Amerikan Bayrağı | polietilen | 6 1 / 2 - 8 arasında | €84.91 | ||
496075 | mandal | Evet | E | Portakal | 6-1 / 2 ila 8 | - | polietilen | Tek boyut | €46.54 | ||
815570 | mandal | Evet | E | Limon yeşili | 6-1 / 2 ila 8 | - | polietilen | Tek boyut | €46.54 | ||
454735 | PIN kilidi | Evet | E | Yeşil | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | Tek boyut | €33.67 | ||
454734 | PIN kilidi | Evet | E | Portakal | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | Tek boyut | €33.67 | ||
454736 | PIN kilidi | Evet | E | Kırmızı | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | Tek boyut | €33.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00