Msi Msi -7300-1000 | Vinç Dinamometresi Dijital 1000 Lb. | 30rr26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSI MSI-7300-1000 Vinç Dinamometresi Dijital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26

MSI MSI -7300-1000 Vinç Dinamometresi Dijital 1000 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YHB Modeli: MSI-7300-1000Çapraz Referans: 30RR26
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
€2,091.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Dinamometresi
doğruluk+/- 0.1%
Kapasite1000 lb
Kablolu / KablosuzDijital
ekranLED
BitişEloksal
MalzemeHavacılık Kalitesi Alaşımlı Çelik
Toplam yükseklik13 17 / 32 "
Uzunluk1.75 "
toplam Genişlik5"
Güç KaynağıŞarj edilebilir pil
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 122 Derece F (-20 Derece ila 50 Derece C)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.36
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikGüç KaynağıÜcret
MSI MSI-7300-2500 Vinç Dinamometresi Dijital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Şarj edilebilir pil€2,095.09
MSI MSI-7300-5000 Vinç Dinamometresi Dijital 5000 lb. | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb14.031 "1.75 "5"Şarj edilebilir pil€2,053.63
MSI MSI-7300-10000 Vinç Dinamometresi Dijital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkalin Piller€2,157.38
MSI MSI-7300-25000 Vinç Dinamometresi 25000 lb. | AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Şarj edilebilir pil€3,129.46
MSI MSI-7300-50000 Vinç Dinamometresi 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Şarj edilebilir pil€4,009.61
MSI MSI-7300-100000 Vinç Dinamometresi 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Şarj edilebilir pil€5,433.99
MSI MSI-7300-1000RF Vinç Dinamometresi Kablosuz 1000 lb. | AH2YHJ 30RR33 MSI-7300-1000RF1000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Şarj edilebilir pil€2,483.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSI MSI -7300-1000 Vinç Dinamometresi Dijital 1000 Lb.
€2,091.84 / Adet