Mueller Endüstrisi 160-306nl | Kaplin Metali Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 İnç | 21tf16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kaplin Metal Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 İnç | AF7KLR 21TF16

MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kaplin Metal Düşük Kurşun Pirinç 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7KLR Modeli: 160-306NLÇapraz Referans: 21TF16
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
€103.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
uzunluk3.94 "
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Kaplin Metal Sıkıştırma 1 İnç | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "€98.48
MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kaplin Metal Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/2 İnç | AF7KLT 21TF17 160-307NL3.94 "1.25 "€160.52
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kaplin Metal Düşük Kurşunlu Pirinç 3/4 İnç | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "€77.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kaplin Metal Düşük Kurşun Pirinç 1-1 / 4 İnç
€103.70 / Adet