MUELLER INDUSTRIES 563-720 Boru Nipeli 1/2 İnç 72 İnç Karbon Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Nipeli |
Bağlantısı | dişli |
Dia İçinde. | 0.622 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Galvanizli Karbon Çelik |
Maks. Basınç | 1715 psi @ 650 Derece F |
Metal Algılanabilir | Evet |
Dış Çap. | 0.84 " |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çizelge | 40 |
Duvar Kalınlığı | 0.109 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.39 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7306305032 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00