Mueller Steam 1/4 582 Cs Soket Kaynağı | 1rne4 Y Süzgeç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER BUHAR 1/4 582 CS soket kaynaklı Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/4 In | AB3DXP 1RNE4

MUELLER STEAM 1/4 582 CS soket kaynağı Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DXP Model: 1/4 582 CS soket kaynağıÇapraz Referans: 1RNE4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€296.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 4 "
Sınıf600
BağlantısıSoket Kaynağı
MalzemeDökme Karbon Çelik
Maks. BasınçWOG için 1480 Deg F'de 100, Buhar için 1010 Deg F'de 750
EkranKendinden Hizalamalı
Ekran Boyutu1 / 16 "
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantısıMalzemeMaks. BasınçEkran BoyutubedenÜcret
MUELLER STEAM 1/4 581CS Vidalı uçlar Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Vidalı uçlar600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1 / 4 "€275.40
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/8 In | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "3 / 8 "€286.61
MUELLER STEAM 1/2 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/2 In | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1 / 2 "€109.83
MUELLER STEAM 3/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/4 In | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "3 / 4 "€130.76
MUELLER STEAM 1 581 CS Vidalı uçlar Y Tipi Filtre Dökme Karbon Çelik 1 In | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Vidalı uçlar600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1"€280.65
MUELLER BUHAR 11/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Karbon Çelik 1 1/4 In | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS uçlu600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1.25 "€229.66
MUELLER STEAM 11/2 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Karbon Çelik 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1.5 "€281.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER STEAM 1/4 582 CS soket kaynağı Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/4 In
€296.42 / Adet