MULTIFAN V4D1501M11236 Kasa Fanı, 130cm Ebat, 400V, 50 Hz Frekans, Galvanizli
Madde: CF3HEQ
Modeli: V4D1501M11236
€560.40 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Fan Boyutu | 130cm |
Bitiş | Galvanize |
Sıklık | 50 Hz |
Gerilim | 400V |
Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|
V6D9001M11036 | 400V | €764.31 | TEKLİF TALEBİ
|
V6D9001M11236 | 400V | €731.06 | TEKLİF TALEBİ
|
V6D90A0M11036 | 400V | €531.68 | TEKLİF TALEBİ
|
V6D90A0M11037 | 400V | €566.44 | TEKLİF TALEBİ
|
V6D90A0M11236 | 400V | €498.47 | TEKLİF TALEBİ
|
V6D92A2M11036 | 400V | €764.31 | TEKLİF TALEBİ
|
V6E90A0M11036 | 230V | €764.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00