DAYTON Montaj Tabanları, Yatay Yönlendirme
stil | Model | Baz Dia. | Taban Genişliği | Solucan Merkez Mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RN65 | 6.44 " | 5.44 " | 1.54 " | €58.13 | |
B | 6X093 | 7" | 5.69 " | 1.75 " | €65.09 | |
A | 6X500 | 7.75 " | 5.66 " | 2.06 " | €77.81 | |
A | 4RN66 | 8.5 " | 6.19 " | 2.37 " | €85.93 | |
A | 1A507 | 9.62 " | 6.66 " | 2.62 " | €100.56 | |
A | 4RN67 | 10 " | 7.5 " | 3" | €113.12 | |
A | 6X501 | 11.19 " | 7.66 " | 3.25 " | €127.01 |
Montaj Kaideleri, Yatay Yönlendirme
Dayton montaj tabanları, telleri ve kabloları yerinde yönlendirmek ve sabitlemek için verimli kablo yönetimi sağlar. Bu üniteler, yatay yönde ek montaj konumları sağlar ve Dayton hız düşürücülerle uyumludur. 6.44 ila 11.19 inç arasında değişen çaplarda varyantlar mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- Tehlikeli Yer Kontrol İstasyonları
- Punch ve Die Setleri
- Ambalaj Bantları
- Pürüzsüz Tel
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Kaplar ve Kaplar
- hasır örme
- Havalandırma
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- PROTO Bağlı Boru Anahtarı
- CHICAGO FAUCETS Ölçüm Kartuşu
- BRADY Boru İşareti, (Boş)
- KETT TOOLS Kulp Kapakları
- COOPER B-LINE HDNR Kablo Yönetim Flanş Rafları
- HOFFMAN Tip 3R Çift Erişimli Kabinetler
- LEESON Soğutma Kulesi Fan Motorları, Üç Fazlı, TEAO Tek Hızlı, Sert Taban
- ANVIL XH AAR 45 Derece Dirsekler, Siyah
- AMS Temel İpuçları