National Guard 122nss-4 | Kapı Çerçevesi Isı Yalıtım Şeridi 4 Feet Siyah | 3hrw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah | AC9NRZ 3HRW1

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9NRZ Modeli: 122NSS-4Çapraz Referans: 3HRW1
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
€142.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Yangın Anma3 saat.
Flanş KaplamaFırçalanmış Paslanmaz
Flanş Yüksekliği1-3 / 4 "
Flanş MalzemesiPaslanmaz çelik
Flanş kalınlığı1 / 32 "
Flanş Genişliği1.75 "
donanımDahil
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle1 / 2 "
Ekleme TürüKorozyona dayanıklı
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu11 / 32 "
Montaj Tipiyüzey
Uzunluk4ft.
toplam Genişlik2.187 "
Projeksiyon3 / 8 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-20 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)123.19
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7308301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft.€106.77
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 7 Ayak Siyah | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft.€256.86
TEKLİF TALEBİ
NATIONAL GUARD 122NSS-8 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 8 Ayak Siyah | AC9NTB 3HRW4 122NSS-88ft.€291.28
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah
€142.37 / Adet