NATIONAL GUARD 122NSS-8 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 8 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Fırçalanmış Paslanmaz |
Flanş Yüksekliği | 1-3 / 4 " |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 1 / 32 " |
Flanş Genişliği | 1.75 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 1 / 2 " |
Ekleme Türü | Korozyona dayanıklı |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 11 / 32 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 8ft. |
toplam Genişlik | 2.187 " |
Projeksiyon | 3 / 8 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -20 Derece ila 200 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 7308305050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00